Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø127x131mm/4m

  • ERIKS:14895738
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.50

-

4+

CHF 93.40

33.52%

20+

CHF 79.40

43.49%

40+

CHF 70.00

50.18%

80+

CHF 68.00

51.60%

160+

CHF 65.90

53.10%

320+

CHF 64.00

54.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
131 mm
Min. Biegeradius
46 mm
Rollenlänge
4 m