Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø120x124mm/4m

  • ERIKS:14895742
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 144.85inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.00

-

4+

CHF 89.10

33.51%

20+

CHF 75.80

43.43%

40+

CHF 66.80

50.15%

80+

CHF 64.80

51.64%

160+

CHF 62.90

53.06%

320+

CHF 61.00

54.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
124 mm
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
4 m