Eriks

Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø114x118mm/4m

  • ERIKS:14895822
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 132.42inkl. MwSt

0.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.50

-

4+

CHF 81.00

33.88%

20+

CHF 69.10

43.59%

40+

CHF 60.90

50.29%

80+

CHF 59.00

51.84%

160+

CHF 57.30

53.22%

320+

CHF 55.60

54.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
114 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
118 mm
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
4 m