Lüftungsschlauch Master-SIL 1 Ø102x106mm/4m

  • ERIKS:14895733
Image 1
1-lagig silikonbeschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.00

-

4+

CHF 75.10

33.54%

20+

CHF 63.90

43.45%

40+

CHF 56.30

50.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-SIL 1
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
106 mm
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
4 m