Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø90x94mm/4m

  • ERIKS:14895801
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.75inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.50

-

4+

CHF 59.70

33.30%

20+

CHF 50.70

43.35%

40+

CHF 44.80

49.94%

80+

CHF 43.50

51.40%

160+

CHF 42.20

52.85%

320+

CHF 40.90

54.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
94 mm
Min. Biegeradius
44 mm
Rollenlänge
4 m