Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895804
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 84.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.40

-

4+

CHF 52.30

33.29%

20+

CHF 44.50

43.24%

40+

CHF 39.30

49.87%

80+

CHF 38.10

51.40%

160+

CHF 37.00

52.81%

320+

CHF 35.80

54.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
83 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
87 mm
Min. Biegeradius
42 mm
Rollenlänge
4 m