Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895803
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.90

-

4+

CHF 51.20

33.42%

20+

CHF 43.60

43.30%

40+

CHF 38.50

49.93%

80+

CHF 37.30

51.50%

160+

CHF 36.10

53.06%

320+

CHF 35.10

54.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Min. Biegeradius
38 mm
Rollenlänge
4 m