Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895793
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.10inkl. MwSt

9.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.40

-

4+

CHF 46.80

33.52%

20+

CHF 39.90

43.32%

40+

CHF 35.30

49.86%

80+

CHF 34.20

51.42%

160+

CHF 33.20

52.84%

320+

CHF 32.20

54.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
67 mm
Min. Biegeradius
31 mm
Rollenlänge
4 m