Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895792
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.80

-

4+

CHF 43.20

33.33%

20+

CHF 36.80

43.21%

40+

CHF 32.40

50.00%

80+

CHF 31.40

51.54%

160+

CHF 30.40

53.09%

320+

CHF 29.50

54.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
55 mm
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
4 m