Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø44x48mm/4m

  • ERIKS:14895791
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 69.72inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.50

-

4+

CHF 43.10

33.18%

20+

CHF 36.60

43.26%

40+

CHF 32.20

50.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
48 mm
Min. Biegeradius
21 mm
Rollenlänge
4 m