Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø38x41mm/4m

  • ERIKS:14895790
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.60

-

4+

CHF 39.80

33.22%

20+

CHF 33.90

43.12%

40+

CHF 29.80

50.00%

80+

CHF 28.90

51.51%

160+

CHF 28.00

53.02%

320+

CHF 27.20

54.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
4 m