Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 2 Ø102x106mm/4m

  • ERIKS:14895802
Image 1
2-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, eingebettete verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.80

-

4+

CHF 57.20

33.33%

20+

CHF 48.60

43.36%

40+

CHF 42.90

50.00%

80+

CHF 41.60

51.52%

160+

CHF 40.30

53.03%

320+

CHF 39.20

54.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
106 mm
Min. Biegeradius
52 mm
Rollenlänge
4 m