Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø90x93mm/4m

  • ERIKS:14895777
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.86inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.30

-

4+

CHF 37.50

33.39%

20+

CHF 32.00

43.16%

40+

CHF 28.20

49.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
93 mm
Min. Biegeradius
29 mm
Rollenlänge
4 m