Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895776
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

32.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.00

-

4+

CHF 35.40

33.21%

20+

CHF 30.10

43.21%

40+

CHF 26.60

49.81%

80+

CHF 25.70

51.51%

160+

CHF 25.00

52.83%

320+

CHF 24.20

54.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
83 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
87 mm
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
4 m