Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895778
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.40

-

4+

CHF 34.90

33.40%

20+

CHF 29.70

43.32%

40+

CHF 26.20

50.00%

80+

CHF 25.40

51.53%

160+

CHF 24.60

53.05%

320+

CHF 23.90

54.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Min. Biegeradius
27 mm
Rollenlänge
4 m