Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø70x74mm/4m

  • ERIKS:14895775
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.40

-

4+

CHF 37.00

33.21%

20+

CHF 31.50

43.14%

40+

CHF 27.80

49.82%

80+

CHF 27.00

51.26%

160+

CHF 26.20

52.71%

320+

CHF 25.30

54.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
74 mm
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
4 m