Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895773
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.10

-

4+

CHF 32.80

33.20%

20+

CHF 27.90

43.18%

40+

CHF 24.50

50.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
67 mm
Min. Biegeradius
22 mm
Rollenlänge
4 m