Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø57x61mm/4m

  • ERIKS:14895772
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.86inkl. MwSt

13.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.90

-

4+

CHF 32.70

33.13%

20+

CHF 27.80

43.15%

40+

CHF 24.50

49.90%

80+

CHF 23.80

51.33%

160+

CHF 23.10

52.76%

320+

CHF 22.40

54.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
57 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
61 mm
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
4 m