Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895771
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.40

-

4+

CHF 32.20

33.47%

20+

CHF 27.50

43.18%

40+

CHF 24.20

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
55 mm
Min. Biegeradius
16 mm
Rollenlänge
4 m