Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø44x48mm/4m

  • ERIKS:14895827
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.10inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.20

-

4+

CHF 32.20

33.20%

20+

CHF 27.50

42.95%

40+

CHF 24.20

49.79%

80+

CHF 23.50

51.24%

160+

CHF 22.80

52.70%

320+

CHF 22.10

54.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
44 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
48 mm
Min. Biegeradius
14 mm
Rollenlänge
4 m