Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø38x42mm/4m

  • ERIKS:14895756
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

115.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.80

-

4+

CHF 31.80

33.47%

20+

CHF 27.00

43.51%

40+

CHF 23.90

50.00%

80+

CHF 23.20

51.46%

160+

CHF 22.50

52.93%

320+

CHF 21.80

54.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
42 mm
Min. Biegeradius
12 mm
Rollenlänge
4 m