Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø32x36mm/4m

  • ERIKS:14895755
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

9.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.50

-

4+

CHF 28.30

33.41%

20+

CHF 24.10

43.29%

40+

CHF 21.30

49.88%

80+

CHF 20.60

51.53%

160+

CHF 20.00

52.94%

320+

CHF 19.40

54.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
36 mm
Min. Biegeradius
10 mm
Rollenlänge
4 m