Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø305x310mm/4m

  • ERIKS:14895789
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

15.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.00

-

4+

CHF 96.50

33.45%

20+

CHF 82.10

43.38%

40+

CHF 72.30

50.14%

80+

CHF 70.10

51.66%

160+

CHF 68.00

53.10%

320+

CHF 66.00

54.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
305 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
310 mm
Min. Biegeradius
123 mm
Rollenlänge
4 m