Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø25x30mm/4m

  • ERIKS:14895754
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.30

-

4+

CHF 35.60

33.21%

20+

CHF 30.20

43.34%

40+

CHF 26.80

49.72%

80+

CHF 25.90

51.41%

160+

CHF 25.20

52.72%

320+

CHF 24.40

54.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
30 mm
Min. Biegeradius
8 mm
Rollenlänge
4 m