Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø254x259mm/4m

  • ERIKS:14895788
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.50

-

4+

CHF 85.60

33.39%

20+

CHF 72.70

43.42%

40+

CHF 64.20

50.04%

80+

CHF 62.20

51.60%

160+

CHF 60.40

53.00%

320+

CHF 58.60

54.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
254 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
259 mm
Min. Biegeradius
102 mm
Rollenlänge
4 m