Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø22x26mm/4m

  • ERIKS:14895753
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

29.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.60

-

4+

CHF 35.10

33.27%

20+

CHF 29.80

43.35%

40+

CHF 26.40

49.81%

80+

CHF 25.60

51.33%

160+

CHF 24.80

52.85%

320+

CHF 24.10

54.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
26 mm
Min. Biegeradius
8 mm
Rollenlänge
4 m