Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø229x234mm/4m

  • ERIKS:14895828
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

4+

CHF 83.30

33.36%

20+

CHF 70.90

43.28%

40+

CHF 62.50

50.00%

80+

CHF 60.70

51.44%

160+

CHF 58.90

52.88%

320+

CHF 57.00

54.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
229 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
234 mm
Min. Biegeradius
84 mm
Rollenlänge
4 m