Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø203x208mm/4m

  • ERIKS:14895787
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 106.48inkl. MwSt

78.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.50

-

4+

CHF 65.80

33.20%

20+

CHF 55.80

43.35%

40+

CHF 49.30

49.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
208 mm
Min. Biegeradius
68 mm
Rollenlänge
4 m