Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø19x23mm/4m

  • ERIKS:14895752
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.60

-

4+

CHF 33.80

33.20%

20+

CHF 28.80

43.08%

40+

CHF 25.40

49.80%

80+

CHF 24.60

51.38%

160+

CHF 23.90

52.77%

320+

CHF 23.20

54.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
23 mm
Min. Biegeradius
8 mm
Rollenlänge
4 m