Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø180x185mm/4m

  • ERIKS:14895786
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.60

-

4+

CHF 63.10

33.30%

20+

CHF 53.70

43.23%

40+

CHF 47.50

49.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
185 mm
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
4 m