Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø165x170mm/4m

  • ERIKS:14895785
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.05inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.40

-

4+

CHF 62.90

33.37%

20+

CHF 53.60

43.22%

40+

CHF 47.30

49.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
165 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
170 mm
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
4 m