Eriks

Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø152x157mm/4m

  • ERIKS:14895784
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 89.83inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.10

-

4+

CHF 55.40

33.33%

20+

CHF 47.10

43.32%

40+

CHF 41.50

50.06%

80+

CHF 40.30

51.50%

160+

CHF 39.10

52.95%

320+

CHF 37.90

54.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
157 mm
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
4 m