Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø140x145mm/4m

  • ERIKS:14895783
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.70

-

4+

CHF 51.20

33.25%

20+

CHF 43.40

43.42%

40+

CHF 38.30

50.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
140 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
145 mm
Min. Biegeradius
48 mm
Rollenlänge
4 m