Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø127x132mm/4m

  • ERIKS:14895782
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.70

-

4+

CHF 49.80

33.33%

20+

CHF 42.30

43.37%

40+

CHF 37.30

50.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
132 mm
Min. Biegeradius
46 mm
Rollenlänge
4 m