Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø120x125mm/4m

  • ERIKS:14895781
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.10inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.10

-

4+

CHF 49.50

33.20%

20+

CHF 42.10

43.18%

40+

CHF 37.20

49.80%

80+

CHF 36.00

51.42%

160+

CHF 35.00

52.77%

320+

CHF 34.00

54.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
125 mm
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
4 m