Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø114x119mm/4m

  • ERIKS:14895780
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.40

-

4+

CHF 49.00

33.24%

20+

CHF 41.60

43.32%

40+

CHF 36.80

49.86%

80+

CHF 35.60

51.50%

160+

CHF 34.60

52.86%

320+

CHF 33.60

54.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
114 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
119 mm
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
4 m