Lüftungsschlauch Master-Neo 1 Ø102x107mm/4m

  • ERIKS:14895779
Image 1
1-lagig Neoprene beschichtetes Glasgewebe, innenliegende verzinkte Stahldrahtspirale, aussenliegende Stützkordel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

21.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.40

-

4+

CHF 40.30

33.28%

20+

CHF 34.30

43.21%

40+

CHF 30.20

50.00%

80+

CHF 29.30

51.49%

160+

CHF 28.50

52.81%

320+

CHF 27.60

54.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Master-Neo
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
107 mm
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
4 m