Lüftungsschlauch CRYSTAFLEX Ø100x106mm/10m

  • ERIKS:14895640
Image 1
Sehr flexibler, transparenter Absaug- und Lüftungsschlauch aus PVC.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CRYSTAFLEX
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
106 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m