Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø90x99mm/25m

  • ERIKS:14896541
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.13inkl. MwSt

45.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.00

-

25+

CHF 40.70

20.20%

50+

CHF 36.80

27.84%

100+

CHF 34.70

31.96%

200+

CHF 33.60

34.12%

400+

CHF 32.70

35.88%

800+

CHF 31.70

37.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
99 mm
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich