Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø80x88mm/25m

  • ERIKS:14896540
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.10

-

25+

CHF 35.40

19.73%

50+

CHF 31.90

27.66%

100+

CHF 30.10

31.75%

200+

CHF 29.10

34.01%

400+

CHF 28.20

36.05%

800+

CHF 27.40

37.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
88 mm
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich