Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø70x78mm/25m

  • ERIKS:14896538
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

39.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.10

-

25+

CHF 24.20

19.60%

50+

CHF 21.80

27.57%

100+

CHF 20.50

31.89%

200+

CHF 19.90

33.89%

400+

CHF 19.30

35.88%

800+

CHF 18.70

37.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
78 mm
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich