Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø63x71mm/25m

  • ERIKS:14896537
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.70

-

25+

CHF 27.80

19.88%

50+

CHF 24.90

28.24%

100+

CHF 23.60

31.99%

200+

CHF 22.90

34.01%

400+

CHF 22.20

36.02%

800+

CHF 21.50

38.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
71 mm
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich