Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø60x68mm/25m

  • ERIKS:14896536
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.70

-

25+

CHF 24.70

19.54%

50+

CHF 22.10

28.01%

100+

CHF 20.90

31.92%

200+

CHF 20.20

34.20%

400+

CHF 19.70

35.83%

800+

CHF 19.20

37.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
68 mm
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich