Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø51x58mm/25m

  • ERIKS:14896535
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

439 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.30

-

25+

CHF 22.00

19.41%

50+

CHF 19.70

27.84%

100+

CHF 18.70

31.50%

200+

CHF 18.10

33.70%

400+

CHF 17.70

35.16%

800+

CHF 17.10

37.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
58 mm
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich