Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø45x52mm/25m

  • ERIKS:14896534
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

25+

CHF 15.00

19.35%

50+

CHF 13.50

27.42%

100+

CHF 12.80

31.18%

200+

CHF 12.40

33.33%

400+

CHF 12.00

35.48%

800+

CHF 11.70

37.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
52 mm
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich