Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø40x47mm/25m

  • ERIKS:14896533
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

25+

CHF 17.40

20.55%

50+

CHF 15.70

28.31%

100+

CHF 14.80

32.42%

200+

CHF 14.40

34.25%

400+

CHF 14.00

36.07%

800+

CHF 13.50

38.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich