Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø38x44mm/25m

  • ERIKS:14896532
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.60

-

25+

CHF 13.40

19.28%

50+

CHF 12.00

27.71%

100+

CHF 11.40

31.33%

200+

CHF 11.10

33.13%

400+

CHF 10.70

35.54%

800+

CHF 10.40

37.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
44 mm
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich