Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø35x41mm/25m

  • ERIKS:14896531
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

511 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.80

-

25+

CHF 14.40

19.10%

50+

CHF 12.80

28.09%

100+

CHF 12.00

32.58%

200+

CHF 11.70

34.27%

400+

CHF 11.30

36.52%

800+

CHF 11.00

38.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
41 mm
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich