Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø32x38mm/25m

  • ERIKS:14896530
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

519 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

25+

CHF 12.10

19.33%

50+

CHF 11.00

26.67%

100+

CHF 10.30

31.33%

200+

CHF 9.95

33.67%

400+

CHF 9.65

35.67%

800+

CHF 9.35

37.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
38 mm
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich