Eriks

Lüftungsschlauch ARIAFLEX Ø30x36mm/25m

  • ERIKS:14896529
Image 1
Lüftungsschlauch PVC mit weisser Spirale. Innen glatt, aussen gewellt.

Montagehinweis
Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

25+

CHF 9.20

20.69%

50+

CHF 8.30

28.45%

100+

CHF 7.85

32.33%

200+

CHF 7.65

34.05%

400+

CHF 7.40

36.21%

800+

CHF 7.15

38.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ARIAFLEX
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
36 mm
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC-weich